Etusivu

HAGER - Peitesäle Tehalit.BRP - L6450 Al l=2000mm LVA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Peitesäle Tehalit.BRP - L6450 Al l=2000mm LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • RAL-numero - 9016

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740990059

Sähkönumero

1475936

Toimittajan tuotenumero

L64509016

Tukkuerä

100

Pituus:

2000 mm

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9016

Säle johtokanava-asennuksen säleverhoiluun. Materiaali alumiini, väriliikenteen valkoinen. Säle johtokanava-asennuksen ikkunapenkkiverhoillun alumiinista, väri liikenteenvalkoinen. Asennus seinäkannakkeille erikseen tilattavan sälekannakkeen M5900GRAU kanssa.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan