HAGER - Peitesäle Tehalit.BRP - L6451 Al l=2000mm LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740990066
Sähkönumero
1475937
Toimittajan tuotenumero
L64519016
Tukkuerä
24
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Säle johtokanava-asennuksen säleverhoiluun ensisäleeksi. Materiaalialumiini, väri liikenteen valkoinen. Säle johtokanava-asennuksen ikkunapenkkiverhoillun alumiinista, väri liikenteenvalkoinen. Asennus seinäkannakkeille erikseen tilattavan sälekannakkeen M5900GRAU kanssa. Käyttö ensimmäisenä säleenä johtokanavan jälkeen.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


