HAGER - Peitetulppa S.1 - MINI-COM 1-os. sokea val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334284178
Sähkönumero
7908304
Toimittajan tuotenumero
1990
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
muu
Laitteen leveys:
15 mm
Laitteen korkeus:
18 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Moduulien lukumäärä:
1
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
35 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Umpinainen Mini-Com -peitekansi vapaaksi jäävän liitinpaikan peittämiseksi Mini-Com -sovitteessa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


