HAGER - Piirustustasku - VZ407 A4 220x240 tar. läpin.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 240 mm

  • Itsekiinnittyvä asennus - kyllä

  • Soveltuu koteloleveydelle - 220 mm

  • Läpinäkyvä - kyllä

  • Leveys - 220 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616664074

Sähkönumero

3426897

Toimittajan tuotenumero

VZ407

Tukkuerä

10

Korkeus:

240 mm

Itsekiinnittyvä asennus:

kyllä

Soveltuu koteloleveydelle:

220 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Leveys:

220 mm

Piirustustasku

Piirustustaskus läpinäkyvä 220 x 240 mm tarrakiinnityksellä A4 kokoisille dokumenteille. Asennus volta-moduulikotelon oven sisäpintaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan