HAGER - Pintakehys - 1os. valo SIN 12-24VDC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Pintakehys - 1os. valo SIN 12-24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617176989

Sähkönumero

2009217

Toimittajan tuotenumero

WNA698

Tukkuerä

60

Väri:

harmaa

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

82 mm

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

35 mm

Syvyys:

82 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

1

Pystymoduulien määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

82 mm

Upotuskorkeus:

35 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valokehys 1-osainen sininen valo 2,5 - 5 mA / 12 - 24 VDC, W.1

Kehys 1-osainen, valaistava 12 ... 24 V, pintaasennuskotelolle Käyttöjännite 12 ... 24 VDC Varoitus! Asenna ainoastaan pinta-asennuskotelon kanssa. ? valaistus- ja valvontapiireille

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan