HAGER - Pintakehys - 2os. uppoas. pysty har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617174480
Sähkönumero
2009195
Toimittajan tuotenumero
WNA408
Tukkuerä
5
Väri:
harmaa
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
75 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
75 mm
Syvyys:
24 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
75 mm
Upotuskorkeus:
145 mm
Asennusaukon koko:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uppoasennuskehys Berker W.1 2-osainen pystysuuntaisiin yhdistelmiin, ruuvikiinnityssovitteilla ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasioiden päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


