HAGER - Pintakehys W.1 - 1-os. valo SIN 12-24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334404484
Sähkönumero
2009092
Toimittajan tuotenumero
13383503
Tukkuerä
93
Väri:
harmaa
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
83 mm
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
23 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
1
Pystymoduulien määrä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71 mm
Upotuskorkeus:
71 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


