Varastointi päättyy

HAGER - Pintakehys W.1 - 2-os. uppoas. vaaka har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 83 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334405122

Sähkönumero

2009069

Toimittajan tuotenumero

13293505

Tukkuerä

5

Väri:

harmaa

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

83 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Korkeus:

224 mm

Syvyys:

38 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

71 mm

Upotuskorkeus:

71 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppoasennuskehys 2-osainen vaaka, tiivisteellä IP55, W.1, harmaa matta

Uppoasennuskehys Berker W.1 2-osainen vaakasuuntaisiin yhdistelmiin, ruuvikiinnityssovitteilla ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasioiden päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan