HAGER - Pintakehys W.1 - systo 2M kansi läpin.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitat - SQ45 / SQ45
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334390459
Sähkönumero
2009100
Toimittajan tuotenumero
18213500
Tukkuerä
66
Mitat:
SQ45 / SQ45
Laitteen leveys:
71 mm
Asennuskehys pinta- ja uppoasennukseen systo-kalusteille 2M (45x45), tiiveysluokka IP55.
Adapterikansi Beker W.1 läpinäkyvällä suojakannella 45x45 kojeille – systo-kalustesarjan data- ja multimedialiitynnöille. Käyttö pintakojerasioiden tai uppoasennuskehyten kanssa.
Adapterikansi Beker W.1 läpinäkyvällä suojakannella 45x45 kojeille – systo-kalustesarjan data- ja multimedialiitynnöille. Käyttö pintakojerasioiden tai uppoasennuskehyten kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


