Poistunut tuote

HAGER - Pintakojerasia 1930 - 1os 33.5mm val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kehys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334214892

Sähkönumero

2111510

Toimittajan tuotenumero

100109

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia Hager 1930 1os 33.5mm puhtaanvalkoinen

Pintakojerasia 1-osainen Berker Serie 1930 puhtaanvalkoinen kiiltävä. Käytetään sarjan uppoasennettavien kojeiden pinta-asennukseen. Varustettu kaapeli- ja asennuskanavaläpiviennillä. Useampiyhdistelmät mahdollisia yhdistämällä useita 1-osaisia rasioita yhdistyskappaleen 100909 kanssa. Pinta-rasian asennus aina 1-osaisen peitelevyn kanssa. Pinta-rasian asennus aina 1-osaisen peitelevyn kanssa. Kehyksen korkeus 33,5 mm. Materiaali Duroplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan