HAGER - Pintakojerasia B.3 - 3-os. 37mm pysty ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta - pystysuora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334223467
Sähkönumero
2111227
Toimittajan tuotenumero
10431606
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
pystysuora
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopivien laitteiden maksimileveys:
225 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
93 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
42 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia 3-osainen B.3 -sarjan kalusteille pystyasennukseen, väri matta antrasiitti. Materiaalina kestävä thermoplast-muovi. Rasian syvyys 37 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


