HAGER - Pintakojerasia K.1 - 2-os. vaaka 36mm val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334267577

Sähkönumero

2111735

Toimittajan tuotenumero

10527009

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 2-osainen 37mm vaaka, K.1, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Pinta-asennusrasia 2-osainen vaaka-asennukseen K.1 Laitekotelon syvyys 36 mm, puhtaanvalkoinen kiiltävä. Uppoasennettavia laitteita voidaan käyttää pintakojerasian kanssa pinta-asennukseen. − läpivienti ylhäältä ja alhaalta mahdollinen − kaapeli- ja asennuskanavaläpiviennillä − asennukseen palaville alustoille

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan