HAGER - Pintakojerasia K.5 - 3-os. pysty 36mm rst matta

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

  • Asennussuunta - pystysuora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334275633

Sähkönumero

2111749

Toimittajan tuotenumero

10437004

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

ruostumaton teräs

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

pystysuora

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 3-osainen 37mm pysty, K.5, ruostumaton teräs, maalattu

Pinta-asennusrasia 3-osainen pystyasennukseen K.1 Laitekotelon syvyys 36 mm, ruostumaton teräs matta maalattu. Uppoasennettavia laitteita voidaan käyttää pintakojerasian kanssa pinta-asennukseen. − läpivienti ylhäältä ja alhaalta mahdollinen − kaapeli- ja asennuskanavaläpiviennillä − asennukseen palaville alustoille

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan