HAGER - Pintakojerasia K.5 - 3-os. vaaka 36mm alu matta

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Kokoonpano - kotelon pohja

  • Moduulien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334377498

Sähkönumero

2111746

Toimittajan tuotenumero

10537003

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

kotelon pohja

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 3-osainen 37mm vaaka, K.5, alumiini, maalattu

Pinta-asennusrasia 3-osainen vaaka-asennukseen K.1 Laitekotelon syvyys 36 mm, anodisoitu alumiini matta maalattu. Uppoasennettavia laitteita voidaan käyttää pintakojerasian kanssa pinta-asennukseen. − läpivienti ylhäältä ja alhaalta mahdollinen − kaapeli- ja asennuskanavaläpiviennillä − asennukseen palaville alustoille

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan