HAGER - Pintakojerasia R.3 - 1-os 37mm mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334388234

Sähkönumero

2111449

Toimittajan tuotenumero

10418935

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 1-osainen 37mm, R.3, musta kiiltävä

Pintakojerasia R.3 1-osainen, uppoasennuskalusteiden asentamiseksi pintaan, väri musta killtävä, pysty- ja vaaka-asennukseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan