HAGER - Pintakojerasia R.3 - 2-os. 37mm val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334278962

Sähkönumero

2111151

Toimittajan tuotenumero

10428989

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sopivien laitteiden maksimileveys:

154 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

83 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

42 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kojeasennusrasia kiiltävä puhtaanvalkoinen 2-osainen, matalalla peitelevyllä varustettujen asennuskalusteiden pinta-asennukseen,rasian asennussyvyys 37mm, vaaka- ja pystyasennus.

Pintakojerasia 2-osainen R.3 -sarjan kalusteille, väri kiiltävä puhtaanvalkoinen. Rasian syvyys 37 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan