HAGER - Pintakojerasia S.1 - 1-os. 21mm IP21 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334425151
Sähkönumero
2111861
Toimittajan tuotenumero
6310718989
Tukkuerä
10
Pintakojerasia 1-osainen 30mm, S.1, puhtaanvalkoinen matta
Pintakojerasia 1-osainen S.1, syvyys 30 mm, matalarakenteisten uppoasennettavien kytkin- ja painikekojeiden asentamiseksi pintaan. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen matta.
Pintakojerasia 1-osainen S.1, syvyys 30 mm, matalarakenteisten uppoasennettavien kytkin- ja painikekojeiden asentamiseksi pintaan. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


