HAGER - Pintakojerasia S.1 - 1-os. 37mm IP21 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kokoonpano - kotelon pohja
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334425182
Sähkönumero
2111843
Toimittajan tuotenumero
6310611606
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kokoonpano:
kotelon pohja
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia 1-osainen S.1, syvyys 44 mm, uppoasennettavien kojeiden pinta-asennukseen. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri antrasiitti matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


