HAGER - Pintakojerasia S.1 - 2-os. 21mm IP21 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334425168
Sähkönumero
2111864
Toimittajan tuotenumero
6310728989
Tukkuerä
5
Pintakojerasia 2-osainen 30mm, S.1, puhtaanvalkoinen matta
Pintakojerasia 2-osainen S.1, syvyys 30 mm, matalarakenteisten uppoasennettavien kytkin- ja painikekojeiden asentamiseksi pintaan. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen matta.
Pintakojerasia 2-osainen S.1, syvyys 30 mm, matalarakenteisten uppoasennettavien kytkin- ja painikekojeiden asentamiseksi pintaan. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


