HAGER - Pintakojerasia S.1 - 2-os. kulma-as. IP21 alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Kokoonpano - kotelon pohja

  • Moduulien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334425359

Sähkönumero

2111876

Toimittajan tuotenumero

6319481404

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

kotelon pohja

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kulma-asennusrasia Berker S.1, kahden erilliskalusteen asennukseenpeitelevyn 10129939 kanssa, väri matta alumiini

Kulmarasia kahdelle 55x55 keskiöiselle S.1 -sarjan kojeelle asennettavaksi 2-osaisen peitelevyn 10129939 kanssa keittiön välitilan tai muiden tilojen seinien ja kaapistojen kulmiin. Kulma-asennusrasia on varustettavissa vedonpoistimella ja erotusseinällä kahden eri jännitejärjestelmän tuotteen erottamiseksi toisista. Materiaali kestävä thermoplast-muovi, väri alumiini matta maalattu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan