HAGER - Pintakojerasia S.1 - 2-os. kulma-as. IP21 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kokoonpano - kotelon pohja
Moduulien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334425335
Sähkönumero
2111874
Toimittajan tuotenumero
6319488989
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
kotelon pohja
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kulmarasia kahdelle 55x55 keskiöiselle S.1 -sarjan kojeelle asennettavaksi 2-osaisen peitelevyn 10129909 kanssa keittiön välitilan tai muiden tilojen seinien ja kaapistojen kulmiin. Kulma-asennusrasia on varustettavissa vedonpoistimella ja erotusseinällä kahden eri jännitejärjestelmän tuotteen erottamiseksi toisista. Materiaali kestävä thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


