HAGER - Pintakojerasia S.1 - 3-os. 21mm IP21 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334425236

Sähkönumero

2111868

Toimittajan tuotenumero

6310731606

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys irtopohjalla

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

kyllä

Pöytälaite:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 3-osainen 30mm, S.1, antrasiitti matta

Pintakojerasia 3-osainen S.1, syvyys 30 mm, matalarakenteisten uppoasennettavien kytkin- ja painikekojeiden asentamiseksi pintaan. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri antrasiitti matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan