HAGER - Pintakojerasia S.1 - 3-os. 37mm alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Kokoonpano - kotelon pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-ekv:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0.8 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat termit huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334360506
Sähkönumero
2111161
Toimittajan tuotenumero
10439939
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
kotelon pohja
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopivien laitteiden maksimileveys:
225 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
83 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
42 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



