HAGER - Pintakotelo - 2os. W.1-kal. vaaka 2lv val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Pintakotelo - 2os. W.1-kal. vaaka 2lv val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617175821

Sähkönumero

2009202

Toimittajan tuotenumero

WNA682B

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

kyllä

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

4

Läpivienti takana:

kyllä

Leveys:

147 mm

Korkeus:

76 mm

Syvyys:

55.7 mm

Maadoitusliittimien määrä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 2-osainen vaaka 2lv IP55, W.1, puhtaanvalkoinen

Pintakojerasia W.1 pinta- ja uppoasennukseen tarkoitettujen Berker W.1 -sarjan kojerunkojen asentamiseksi pintaan. Rasia varustettu kalvotiivisteillä kaapeliläpivientejä varten.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan