HAGER - Pintakotelo - 3os. W.1-kal. vaaka har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617174831
Sähkönumero
2009140
Toimittajan tuotenumero
WNA683
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Moduulien lukumäärä:
3
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
kyllä
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
4
Läpivienti takana:
kyllä
Leveys:
225 mm
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
55.7 mm
Maadoitusliittimien määrä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia W.1 pinta- ja uppoasennukseen tarkoitettujen Berker W.1 -sarjan kojerunkojen asentamiseksi pintaan. Rasia varustettu kalvotiivisteillä kaapeliläpivientejä varten.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


