HAGER - Pintakotelo - puolik.as. kaap.ul. IP55 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617176552
Sähkönumero
2009231
Toimittajan tuotenumero
WNC155B
Tukkuerä
18
Käyttö:
kaapeliulostulo
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Laitteen syvyys:
44.9 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia puolikiinteän asennuksen ulosottorasiaksi kostean tila asennuksiin IP55. Rasia on varustettu yhdellä kahden kaapelin läpivientitiivisteellä ja yhdellä yhden kaapelin tai putken läpivientitiivisteellä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


