HAGER - Pintakotelo W.1 - 2-os. W.1-kal. vaaka 2lv val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Moduulien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334390060
Sähkönumero
2009076
Toimittajan tuotenumero
6719323502
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopivien laitteiden maksimileveys:
147 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
76 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
56 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia W.1 pinta- ja uppoasennukseen tarkoitettujen Berker W.1 -sarjan kojerunkojen asentamiseksi pintaan. Rasia varustettu kalvotiivisteillä kaapeliläpivientejä varten.


