Etusivu

HAGER - Pintakotelo W.1 - 3-os. W.1-kal. vaaka har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Moduulien lukumäärä - 0

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334390114

Sähkönumero

2009081

Toimittajan tuotenumero

6019303505

Tukkuerä

24

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Sopivien laitteiden maksimileveys:

218 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

76 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

56 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 3-osainen vaaka 4lv IP55, W.1, harmaa

Pintakojerasia W.1 pinta- ja uppoasennukseen tarkoitettujen Berker W.1 -sarjan kojerunkojen asentamiseksi pintaan. Rasia varustettu kalvotiivisteillä kaapeliläpivientejä varten.