HAGER - Pintakotelo W.1 - umpik. IP55 kytkentään val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Painettava merkintä - sisältää asennonosoitusalueen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334424246
Sähkönumero
2009116
Toimittajan tuotenumero
42903512
Tukkuerä
1
Käyttö:
umpikansi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen syvyys:
62 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


