Varastointi päättyy

HAGER - Pintarasia IP55 harm W.1 - Antennirasia ketj 10dB TV/R

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Pintarasia IP55 harm W.1 - Antennirasia  ketj 10dB TV/R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 10 dB

  • Lähtöjen määrä - 2

  • TV-taajuusalue - 4...862 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334404576

Sähkönumero

7512140

Toimittajan tuotenumero

12033525

Tukkuerä

30

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

10 dB

Lähtöjen määrä:

2

TV-taajuusalue:

4...862 MHz

Antennipistorasia harmaa kirkkaalla suojakannella TV+R 10dB ketjutettava antennimoduulilla systo WS254, pinta-asennus IP55