HAGER - Pintarasia IP55 valk W.1 - Antennirasia päätt 1dB TV/R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Lähtöjen määrä - 3
TV-taajuusalue - 4...2400 MHz
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334404606
Sähkönumero
7512141
Toimittajan tuotenumero
12033532
Tukkuerä
12033532
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Lähtöjen määrä:
3
TV-taajuusalue:
4...2400 MHz
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Antennipistorasia puhtaanvalkoinen kirkkaalla suojakannella TV+R 1dB päättyvä antennimoduulilla systo WS256, pinta-asennus IP55


