HAGER - Pintarasia IP55 valk W.1 - Datarasia 1xRJ45 kat6 STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - vino
Kiinnitystapa - ruuvi
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334404545
Sähkönumero
7242187
Toimittajan tuotenumero
14093502
Tukkuerä
30
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
vino
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
RAL-numero:
9010
Kytkentätapa:
hahloliitos
Laitteen leveys:
76 mm
Datapistorasia puhtaanvalkoinen kirkkaalla suojakannella, 1xRJ45 Kat 6 suojattu, soveltuu PoE+ -käyttöön, liitinmoduulin kytkentäLSA+ -työkalulla, pinta-asennus IP55 Datapistorasia 1xRJ45 Cat 6a suojattu pinta IP55, W.1, puhtaanvalkoinen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


