HAGER - Pistoliitin - pot.tas. 1061/4604

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Pistoliitin - pot.tas. 1061/4604

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092835

Sähkönumero

1902237

Toimittajan tuotenumero

WDF5612

Tukkuerä

200

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Kulmapistoke kelluville lähdöille

Potentiaalintasausvinopistoke potentiaalintasauspistorasialle 1061 ja potentiaalintasaus erillisliittimelle 4604 lisämaadoituksen tekemiseksi lääkintätiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi. Rakenne DIN 42 801 mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan