HAGER - Pistorasia - 1S/16A/250V 2mm UPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - pikakiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334322399
Sähkönumero
2507515
Toimittajan tuotenumero
478869
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Laitteen leveys:
50.1 mm
Laitteen korkeus:
50.1 mm
Laitteen syvyys:
41.8 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9010
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
39.3 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Schuko-kojepistorasia Ø 50 mm, SNAP IN 2 mm- Korotettu kosketussuojaus- jousiliittimetNimellisjännite 250 VACNimellisvirta 16 AAsennuspinnan paksuus 2 mmLaitekotelon syvyys 39,3 mmEi sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät).Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaanKorotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan− keskiölevy vääntösuojauksella− koskettimet tehty kupariseoksesta− thermoplast-runko− keskiölevy thermoplast-muovista, matta− pikakiinnityksellä 2 mm paneeliin tehtyyn aukkoon


