HAGER - Pistorasia - 1S/16A 6/10A IP55 PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasian tyyppi - muu

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennussuunta - pystysuora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610101957

Sähkönumero

2408737

Toimittajan tuotenumero

WNC082

Tukkuerä

5

Pistorasian tyyppi:

muu

Pistorasioiden määrä:

1

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennussuunta:

pystysuora

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valolla:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta pistorasia:

16 A

Nimellisvirta:

10 A

Ylijännitesuojaus:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

147 mm

Laitteen syvyys:

63 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Yhdistelmä vaihtokytkin 10A/pistorasia IP55, W.1, harmaa

Yhdistelmä vaihtokytkin/SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Kytkentävirta 10 AX Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista − pystyasennukseen − vaihtokytkin ja pistorasia kytkettävissä erikseen − yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − jousiliittimillä
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan