HAGER - Pistorasia - 1S/16A 6/10A IP55 PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasian tyyppi - muu
Pistorasioiden määrä - 1
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - pinta-asennus
Asennussuunta - pystysuora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610101964
Sähkönumero
2408736
Toimittajan tuotenumero
WNC082B
Tukkuerä
1
Pistorasian tyyppi:
muu
Pistorasioiden määrä:
1
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennussuunta:
pystysuora
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta pistorasia:
16 A
Nimellisvirta:
10 A
Ylijännitesuojaus:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
147 mm
Laitteen syvyys:
63 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Yhdistelmä vaihtokytkin/SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Kytkentävirta 10 AX Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista − pystyasennukseen − vaihtokytkin ja pistorasia kytkettävissä erikseen − yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − jousiliittimillä
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


