HAGER - Pistorasia - 1S/16A/IP55 LUK/MI PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617171663
Sähkönumero
2408730
Toimittajan tuotenumero
WNC166
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
kyllä
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
7011
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
kyllä
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
0 A
Läpivientien määrä:
0
Kytkinlaitteen väri:
harmaa
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vakiosarjoitetulla lukolla, pistorasiapesien kosketussuojauksella Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch -liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista − esim. pyykinpesukoneille − 2:lla avaimella − yksi läpivienti kahdelle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − jousiliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


