HAGER - Pistorasia - 1S/16A/IP55 LUK/MI PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Ylijännitesuojaus - ei
Halogeeniton - kyllä
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610102367
Sähkönumero
2408741
Toimittajan tuotenumero
WNC167B
Tukkuerä
36
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Merkintäpaikka:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
kyllä
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vaihtuvasarjaisella lukolla, pistorasiapesien kosketussuojauksella Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch -liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista − esim. pyykinpesukoneille − 2:lla avaimella − yksi läpivienti kahdelle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − jousiliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


