Etusivu

HAGER - Pistorasia - 1S/16A/IP55 MI PPJ HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Merkintäpaikka - kyllä

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

  • Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334442219

Sähkönumero

2408721

Toimittajan tuotenumero

47413525

Tukkuerä

1

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Merkintäpaikka:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Saranoitu kansi:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...50 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Pistorasia 1-osainen merk.ikk. pinta jousil. IP55, W.1, harmaa matta Pinta-asennettava pistorasia kostean tilan asennuksiin. Kansi varustettu merkintäikkuna 50x16 ryhmämerkintöj' varten. Korotettu kosketussuojaus pistokepesille. Liitäntä jousiliittimin. Saranoidun kannen jouset ja kotelokannen pikakiinnitysruuvit valmistettu hyvin korroosiota ja käyttöä kestävistä materiaaleista. Pintaasennuskotelossa yksi läpivienti kahdelle kaapelille ja yksi läpivienti yksittäiselle kaapelille tai putkelle. Väri harmaa matta.