HAGER - Pistorasia - 1S/16A UKR hakuv. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ylijännitesuojaus - ei
Halogeeniton - kyllä
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610091807
Sähkönumero
2507263
Toimittajan tuotenumero
WLS1462WG
Tukkuerä
10
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
kyllä
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevyllinen SCHUKO-pistorasia LED-alavalolla - Korotettu kosketussuojaus - Ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Taajuus 50/60 Hz Varoitus! Tuotteet erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakiopistorasioiden keskiölevyjen kanssa. - lisäetu pistorasian ja suunnistusvalon yhdistelmällä - integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämärällä ja pois kun valaistustaso on riittävä - ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen - LEDillä pitkä käyttöikä - valkoinen LED-valo
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


