HAGER - Pistorasia - 1USB/3.25A/230V 65W UR Kx/Qx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3250 mA
Käyttöjännite - 230...230 V
Taajuus - 50...50 Hz
Laitteen leveys - 40 mm
Laitteen korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2507277
Toimittajan tuotenumero
WAS4154
Tukkuerä
36
Enimmäislähtövirta:
3250 mA
Käyttöjännite:
230...230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Laitteen leveys:
40 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-suurteholatauspistorasia 1-osainen, 65W, K.x/Q.x
Suurteholatauspistorasia USB tyypin C -liitännällä mobiililaitteiden, kuten esimerkiksi älypuhelimien, tablettitietokoneiden, kannettavien tietokoneiden lataukseen USB-kaapelin kanssa. Rasia soveltuu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa ei esiinny tippuvaa tai roiskuvaa vettä. Laite on oikosulkusuojattu ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake). Liitäntä ruuviliittimillä. Yhteensopivuus erikseen tilattavien keskiölevyjen kanssa kalustesarjoihin K.1, K.5, Q.1, Q.3 ja Q.7.Huomio: Tiedonsiirto ei mahdollista, vain latauskäyttöön.
Suurteholatauspistorasia USB tyypin C -liitännällä mobiililaitteiden, kuten esimerkiksi älypuhelimien, tablettitietokoneiden, kannettavien tietokoneiden lataukseen USB-kaapelin kanssa. Rasia soveltuu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa ei esiinny tippuvaa tai roiskuvaa vettä. Laite on oikosulkusuojattu ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake). Liitäntä ruuviliittimillä. Yhteensopivuus erikseen tilattavien keskiölevyjen kanssa kalustesarjoihin K.1, K.5, Q.1, Q.3 ja Q.7.Huomio: Tiedonsiirto ei mahdollista, vain latauskäyttöön.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


