HAGER - Pistorasia - 2os. kelluville lähdöille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - pistorasia, 1-asentoinen
Asennustapa - uppoasennus
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092330
Sähkönumero
2507270
Toimittajan tuotenumero
WDF5600
Tukkuerä
10
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
pistorasia, 1-asentoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Potentiaalitasauspistorasiarunko - ruuviliittimet Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 6 mm² Lääkintäteknisten laitteiden ja laboratoriolaitteiden erilliseen maadoitukseen. − ilman kiinnityskynsiä − merkinnöillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


