HAGER - Pistorasia - 2S/16A/IP55 LUK/MI PPJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610102312

Sähkönumero

2408744

Toimittajan tuotenumero

WNC147B

Tukkuerä

21

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

147 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

65 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

kyllä

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

kyllä

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

0 A

Läpivientien määrä:

0

Kytkinlaitteen väri:

harmaa

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 2-osainen pinta jousil. lukolla MI IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta

SCHUKO-pistorasia 2-osainen vaaka saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vaihtuvasarjaisella lukolla, pistorasiapestä kosketussuojin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Yksittäisen tuotteen lukoissa on samaan sarjaan sarjoitetut lukot. Tilattaessa useita vastaavia tuotteita, niissä on normaalisti eri lukkosarjat. Ylä- ja alakaapeliläpivienti ovat vaakatasossa sivussa ja soveltuvat siksi asennettavaksi ovenkarmin vierelle tai vastaaviin kohtiin. Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch -liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista Sivukaapeliläpivientien ansiosta, soveltuu asennettavaksi erityisesti työpöytiin. − esim. pyykinperuskoneelle ja kuivausrummulle − 4:llä samanlaisella avaimella − yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − 2 ylimääräistä sivukaapeliläpivientiä − jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan