HAGER - Pistorasia-adpteri KNX - TRC270D 1x16A/230V RL R PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615989376
Sähkönumero
2803093
Toimittajan tuotenumero
TRC270D
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
3680 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
3680 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
195...253 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


