HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1-os. 12V läppä ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334242420
Sähkönumero
2507584
Toimittajan tuotenumero
945702505
Tukkuerä
200
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
60 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
20 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
2
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
abikoliitin
RAL-numero (vastaava):
7021
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
0...0 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tehopistorasia 12 V, merkinnällä 20 A moottoriajoneuvoille
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


