HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1AP/10A/12V +R IEC ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334404958
Sähkönumero
2507683
Toimittajan tuotenumero
945742505
Tukkuerä
10
Pistorasia 12 V + Radio antrasiitti matta
Pistorasia 12 V + TV Käyttöjännite 12 VDC Nimellisvirta maks. 10 A Maanpäällisten tai kaapeliliitettyjen TV -signaalien vastaanottoon ja samanaikaisesti soveltuvien laitteiden tehonsyöttöön. Ei soveltuva peitelevyille saranoiduilla kansilla. − IEC- ja F-pistokkeella − jousiliittimillä pikakiinnitykseen
Pistorasia 12 V + TV Käyttöjännite 12 VDC Nimellisvirta maks. 10 A Maanpäällisten tai kaapeliliitettyjen TV -signaalien vastaanottoon ja samanaikaisesti soveltuvien laitteiden tehonsyöttöön. Ei soveltuva peitelevyille saranoiduilla kansilla. − IEC- ja F-pistokkeella − jousiliittimillä pikakiinnitykseen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


