HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1AUS/10A/250V UKR MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - musta

  • Merkintäpaikka - ei

  • Malli / Tyyppi - australialainen standardi aS/NZS 3112

  • Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334198871

Sähkönumero

2507716

Toimittajan tuotenumero

9625805

Tukkuerä

10

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

musta

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

australialainen standardi aS/NZS 3112

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

9011

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasia maadoituskoskettimella AUSTRALIA 10 A musta matta

Pistorasia maadoituskoskettimella AUSTRALIA 10 A - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 10 A ? 2-napainen + maadoitus ? kosketinruuvit, ristipää, koko PH2

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan