HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1NL/16A/250V UKR HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334240808

Sähkönumero

2507693

Toimittajan tuotenumero

961942506

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

41.5 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7038

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Pistorasia ilman maadoituskosketinta ALANKOMAAT harmaa matta

Pistorasia 0-luokka ilman maadoituskosketinta ALANKOMAAT - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Pesän syvyys 14,5 mm Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − 2-napainen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan