HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1S/16A/250V 1.8mm UKJ HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334051572
Sähkönumero
2507655
Toimittajan tuotenumero
847882506
Tukkuerä
200
SCHUKO-pistorasia 45-asteinen. SNAP IN 1.8 mm harmaa matta
SCHUKO-pistorasia 45°, SNAP IN 1.8 mm- Korotettu kosketussuojaus- jousiliittimetNimellisjännite 250 VACNimellisvirta 16 AAsennuspinnan paksuus 1,8 mm (± 0,2 mm)Maadoitusliuskojen kiristyvoimat TNO vaatimusten mukaisesti.Ei sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät).Standardi NEN 1010Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaanKorotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan− etäisyydentiivistysrenkaalla− viistoasennukseen
SCHUKO-pistorasia 45°, SNAP IN 1.8 mm- Korotettu kosketussuojaus- jousiliittimetNimellisjännite 250 VACNimellisvirta 16 AAsennuspinnan paksuus 1,8 mm (± 0,2 mm)Maadoitusliuskojen kiristyvoimat TNO vaatimusten mukaisesti.Ei sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät).Standardi NEN 1010Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaanKorotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan− etäisyydentiivistysrenkaalla− viistoasennukseen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


