HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1S/16A/250V 2.8mm UKJ HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334051619

Sähkönumero

2507654

Toimittajan tuotenumero

847312506

Tukkuerä

200

SCHUKO-pistorasia 45-asteinen. SNAP IN 2.8 mm harmaa matta

SCHUKO-pistorasia 45°, SNAP IN 2.8 mm - Korotettu kosketussuojaus- jousiliittimetNimellisjännite 250 VACNimellisvirta 16 AAsennuspinnan paksuus 2,8 mm (± 0,2 mm)Maadoitusliuskojen kiristyvoimat TNO vaatimusten mukaisesti.Ei sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät).Standardi NEN 1010Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaanKorotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan− etäisyydentiivistysrenkaalla− viistoasennukseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan